カミ商事
カミ商事の 紙おむつ・排泄関連
カミ商事の 紙おむつ
エルモアいちばん幅広簡単テープ止め細めM21枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(21枚)
注文コード
60824928
品番
474921
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅広簡単テープでしっかりフィット!最適なフィット感が見つかる4サイズラインナップ。
仕様
全面通気性シートあり
材質
吸収ポリマー等
サイズ
細めM
タイプ
テープタイプ
加工
消臭加工仕様あり
対象
男女共用
アズワン品番
65-0476-66
テープ
ズレ止めテープなし
吸水量(mL)
約750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。