※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

針状ころ軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60825126 品番 RNA5902CT
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

削りだし外輪により高剛性です。

内接円径Fw(Φmm)20 外径D(Φmm)28 幅C(mm)18 用途一般産機用 仕様削りだし外輪、内輪なし トラスコ品番819-6548 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)33 シールなし 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする