●安全性や使用感にこだわり、医療ガーゼ基準で作られたガーゼ素材のおくるみです。●本製品はパッケージに柄を印刷しており、ガーゼには印刷されておりません。●医療基準で作られた安全性の高いガーゼです。●世界保健機関(WHO)が推奨する出産直後の新生児の保護ケアに必要とされる保温などに適しており、一般医療機器医療ガーゼ基準で作られた安全性の高いガーゼです。●赤ちゃんにとって心地良い使用感です。●縫製後、水洗い加工して生地を柔らかくしています。●また、吸水や保温を目的とし、ガーゼを6枚重ねにしており、赤ちゃんに優しいソフトな使用感となっています。●適度な厚みとなっていますので、オールシーズンご使用頂くことができます。