※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の スラストころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の スラスト円筒ころ軸受
針状ころ軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60825178
品番
NK50/25RCT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
削りだし外輪により高剛性です。
内接円径Fw(Φmm)
50
外径D(Φmm)
62
幅C(mm)
25
用途
一般産機用
仕様
削りだし外輪、内輪なし
トラスコ品番
819-6523
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
42
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方