チェーンルブクリア

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード60825597 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.225L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60825597 - 45978793 - RK 純正チェーンルブ RK JAPAN RK 純正チェーンルブ RK JAPAN 1本(420mL) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60825572
2022-04-19
用途:
RKチェーンのメンテナンス
製造業

クレのチェーンルブとの比較。やや柔らかめで吹き付け後1時間以上経ってから乗っても飛び散りが激しい。少量吹き付けて尚且つ不要な部分は拭き取り必要最低限にすれば無駄に汚れないで済む。チェーンへの馴染みは良いのでシールチェーン向き、クレのチェーンルブは吹き付け後の粘りが強く定着が良いのでシールレス向きだと思う。

対象商品:
60825597
2018-12-14
用途:
バイク チェーンのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

粘り気のあるタイプのチェーンルブです。
塗布した直後は チェーンとスプロケットの間に糸を引く様な感じです。
多少の飛び散りはありますが耐久性はありそうです。

対象商品:
60825597
2018-07-03
用途:
バイクのチェーンメンテナンス
その他業種

今までもこの製品を使っていましたが、最近容量の少ない小さい物しか売ってなく、
容量の多い物を探していました、バイクを4台所有している為、小さい物を何本も買うより
経済的で助かります。

対象商品:
60825597
2016-11-28
用途:
バイク

粘っこいオイルですが、しっかり浸透しているので、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする