フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の ニッパー
フジ矢の プラスチックニッパー
プラスチックニッパ(ストレート刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60825694
品番
FPN-150FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,040
刃部は、当社独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用し、するどい切れ味で、切断面もきれいに仕上がります。連続切断作業でも快適なコイルバネ付。衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
用途
軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。
仕様
刃部鏡面仕上、ストレート刃(薄刃)、バネ付、抗菌、ROHS対応
全長(mm)
154
質量(g)
125
呼び寸法(mm)
150
刃形
ストレート刃
硬度HRC
56〜60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60825694
FPN-150FS
32752763
FPN-150FS
プラスチックニッパ
フジ矢
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました