堺型 長刃 イブシ仕上げ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60826255 品番DK-508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)105 刃長(mm)45 トラスコ品番770-0130 材質刃物用特殊鋼SK-5、表面イブシ加工済 質量(g)19 タイプ長刃型 刃厚(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする