イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
X ヘリドゥ690ミーリンカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
621-5700
注文コード
60826343
品番
H690E90AX
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
6コーナー使い高能率ヘリカル切れ刃です。
材質
スチール
用途
90度カッター
仕様
H690カッター
トラスコ品番
621-5700
セット内容
レンチ、スクリュー
タイプ
4枚刃
寸法(Φmm)
32