イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
X ヘリドゥ690ミーリンカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
621-5718
注文コード
60826352
品番
H690E90AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,500
この商品は
トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
6コーナー使い高能率ヘリカル切れ刃です。
材質
スチール
用途
90度カッター
仕様
H690カッター
トラスコ品番
621-5718
セット内容
レンチ、スクリュー
タイプ
5枚刃
寸法(Φmm)
40