イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
X ヘリドゥ690ミーリンカッター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
621-5645
注文コード
60826368
品番
H690EWN
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
6コーナー使い高能率ヘリカル切れ刃です。
材質
スチール
用途
90度カッター
仕様
H690カッター
トラスコ品番
621-5645
セット内容
レンチ、スクリュー
タイプ
3枚刃
寸法(Φmm)
32