電気チェンソー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60826604 品番CS-362FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業用途が広がる、フルカッタソーチェン採用。自動給油。ブレーキ付。

電源(V)100 消費電力(W)1150 チェーン形式91F-52 チェーンスピード(m/s)[m/分]9.5 バー全長(mm)360 質量(kg)3.0 用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 付属品チェンカバー、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付) トラスコ品番327-5159 有効切断能力(mm)360 電流(A)12 コード長さ(m)2 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

リョービ 電気チェンソー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60826613
2022-05-22
用途:
倒木の伐採等
その他業種

台風で木が倒れ困っていました 幹回りも太いところで1mもありましたが難なく切断できました

対象商品:
60826613
2019-07-15
用途:
庭木の枝切・垣根の伐採等幅広く使用しています。
農・林・水産業

大変詳細な連絡・迅速な対応ありがとうございました。

いち早く使用することがてきました、伐採中にチェーンが外れてしまった使用前に注油のみで何の確認もしないで使用したのが悔やまれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする