用途畦草刈りや家周りの草刈りから、公園などの緑化管理に使用
付属品左右ハンドル、チップソー(255mm)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛バンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型丸棒、ドライバ
トラスコ品番419-8492
質量(kg)(本体)4.9、(全装備)5.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×640×380
排気量(mL)25.4
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=25〜50:1(FC級)
機能2サイクルガソリンエンジン
連続使用時間(分)70
燃料タンク容量(L)0.66
点火方式電子点火(フライ、ホイール、マグネト)
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
ハンドル形状両手ハンドル
外径(mm)(刈刃)255
点火プラグNGKBPMR15Y