水中汚水ポンプ

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60827042 品番RMG-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽くて、パワフル。サビに強い樹脂ボディ。長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付。

吐出口径(Φmm)15/25 出力(W)150 電圧(V)100 周波数(Hz)50 揚程(m)7 吐出量(L/min)110(口径25mm) 用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに。 付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)3.3 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287 機能汚水用 運転水位(mm)(開始)100(口径25mm) 運転可能最低水位(mm)15 粒径(mm)(最大通過)3
注意
※40°C以上のお湯、海水、引火性のあるガソリン、灯油、油など、また各種溶剤、化学薬品には使用できません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60827042 RMG-3000 60861728 698350A 水中汚水ポンプ AMG3000 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 水中汚水ポンプ AMG3000 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60827042
2022-05-02
用途:
池の水抜き作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょっとした泥水でも吸い上げてくれるので助かっています。使い始めて4年を経過しようとしていますが,故障することもなく元気に働いてくれてます。強いて言えば電源コードがもう少し屈曲しやすいと扱いやすいなと感じましたが,耐摩耗性や耐光性など屋外使用を考慮すると難しいですよね。

対象商品:
60827042
2021-02-22
用途:
庭の池の清掃等に使っています。
株式会社まるに 様 (不動産業)

屋外で使うので、すぐ近くにコンセントがあるとは限らないので、電源ケーブルがもう少し長いと使いやすいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
60827051
2020-10-05
用途:
川からの給水
株式会社アンバーハウス 様 (卸売・小売業)

ポータブル電源で農業用水が止まった後、畑に給水するために購入。
25mm内径のホースで4m下の川から畑に、十分な量の水を供給できとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
60827042
2020-04-11
用途:
床下の排水

元気よく排水してくれました。が、1cmほどが残ってしまう。掃除機で吸い上げたがこの方が時間を要した。機構上やむをえないと思うが。

対象商品:
60827042
2019-10-18
用途:
池の循環
農・林・水産業

池のみずの循環に使っていますが順調です
もう一台買いたいと思います。

対象商品:
60827094
2019-05-31
用途:
プールの水の排水補助
長浜市立永原小学校 様 (教育・研究機関)

プールの底の水がなかなか引かなくて、毎年、排水に苦労していましたが、今回水中ポンプを使うことで、随分効率的に作業を進めることができました。ただ、プールの水を排水する時には、、かなりの高低差があり、さすがに水が少なくなってくるとポンプの力だけでは排水が難しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60827067
2018-08-14
用途:
農用地への冠水
農・林・水産業

小さくて軽いのにパワフル。用水からの引き上げにも苦労しません。600Wの発電機でも十分働いてます。

2人が参考にしています
対象商品:
60827051
2018-07-05
用途:
養殖プールの循環ポンプ
株式会社石川組 様 (建設業・工事業)

水源には砂が堆積しているので、詰まることを懸念し汚水ポンプにして見ました。
問題なく運転しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする