※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドダイス D

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM26 ねじピッチ1.5 注文コード60827637 品番D-M26X1.5-63
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は山数・ねじの呼び・ねじピッチなど1242種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番775-9878 材質高速度鋼(HSS) 厚さ(mm)20 質量(g)308 ねじピッチ1.5 外径(Φmm)63 ねじの呼びM26 加工ねじメートルねじ
関連資料:(1.95MB)
注意
※裏面からは使用できません。印字側が表面になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60828005
2022-11-08
用途:
望遠鏡のカメラ取り付け用ねじ切り
製造業

インチタップやダイスは、日曜大工店には無いんで助かったよ。

対象商品:
18815003
2022-05-17
用途:
ネジパーツのメンテナンス
サービス業

HWS 45カートリッジの規格がM9 0.5で、こちらが適合します。
ネジの締まりが悪くなったり、洗浄中に山を潰してしまった時に、これで山を切り直して復活させることができました。

対象商品:
18813944
2022-03-07
用途:
ねじ切り。
森鋲螺製作所 様

4ヶ月待ちの連絡あり。
キャンセルをよぎなくされた。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
18813883
2016-10-31
用途:
ダイス加工
製造業

チタンなど加工しましたが問題なく使用できました。ヤマワ製で安心です。

対象商品:
18814285
2016-04-11
用途:
シャフトネジ切

切れ味は最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする