京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの マジックディスク・サンディングペーパー
京セラインダストリアルツールズの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
木工ペーパー(穴あき・中仕上用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
60827977
品番
6613685
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
木材の研削・研磨に適したサンダー用の木工ペーパーです(穴あき・中仕上用)
粒度
#80
用途
木材の研削・研磨
適合機種
S-555M・S-5000・AS555M
材質
砥粒:ガーネット
種類
中仕上
入数(枚)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×140×1
質量(g/枚)
3
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※乾式用ですので濡れたものや湿ったものへのご使用はしないでください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい