京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの マジックディスク・サンディングペーパー
京セラインダストリアルツールズの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
木工ペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
60828004
品番
6613715
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
粒度
#150
用途
木工用仕上
適合機種
S-555M・S-5000
寸法(mm)
75×140
種類
仕上
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。