京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの マジックディスク・サンディングペーパー
京セラインダストリアルツールズの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
木工ペーパー(マジック式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
60828196
品番
6612791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材の研削・研磨に適したペーパー交換が容易なサンダー用のマジック式ペーパーです(中仕上用)
粒度
#120
用途
木材の研削・研磨
適合機種
S-555M・S-550M・S-5000
寸法(mm)
75×107
種類
中仕上
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※乾式用ですので濡れたものや湿ったものへのご使用はしないでください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60828196
6612791
53577212
6612791
ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107)
京セラインダストリアルツールズ
1セット(5枚)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました