木工ペーパー(マジック式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 60828372 品番 6612931
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

木材の研削・研磨に適したペーパー交換が容易なサンダー用のマジック式ペーパーです(仕上用)

粒度#400 用途木材の研削・研磨 適合機種S-815M・AS815M 材質砥粒:アランダム 種類仕上 入数(枚)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×186×1 質量(g/枚)5
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※乾式用ですので濡れたものや湿ったものへのご使用はしないでください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする