色グレー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.08
基材フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤シリコーン系
使用温度範囲(℃)-60〜200℃
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
トラスコ品番486-1841
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)50
厚さ(mm)0.08
質量(g)83
長さ(m)10
使用温度範囲-60〜200℃
引張強度38N/10mm(厚み0.08mm)
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性