※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.13 注文コード60828617 品番ASF121FR-13X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はテープ幅・テープ厚さなど47種類から選べます 他の種類を見る

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。

グレー テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用温度範囲(℃)-60〜200℃ 用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 トラスコ品番486-1850 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)10 厚さ(mm)0.13 質量(g)28 長さ(m)10 使用温度範囲-60〜200℃ 引張強度38N/10mm(厚み0.08mm) 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60828723
2022-10-22
用途:
トラック荷台のシート貼り付け
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

トラック荷台にシートを張り付けているが日射光などでガムテープなどはがれてしまうがこのテープは今のところまだはがれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする