曜日別特売
6611172 エンドレスベルト(ベルトサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ 60828677

6611172 エンドレスベルト(ベルトサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ 60828677
6611172 エンドレスベルト(ベルトサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ 60828677
6611172 エンドレスベルト(ベルトサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ 60828677
6611172 エンドレスベルト(ベルトサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ 60828677
6611172 エンドレスベルト(ベルトサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ 60828677
6611172 エンドレスベルト(ベルトサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ 60828677

エンドレスベルト(ベルトサンダー用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(5枚)
粒度#80
内容量1パック(5枚)注文コード60828677品番6611172
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

●木材の研削やバリ取りなどに適したベルトサンダー用のエンドレスベルトです
●中仕上用です
●BE-3210・ABE3210・B-7076に取付が可能です

用途●木材の研削・バリ取りなど粒度#80適合機種BE-3210・ABE3210・B-7076・B-7075セット内容中仕上用×5枚材質砥粒:ホワイトアランダム質量(g)1枚当たり:36ベルト幅(mm)76種類中仕上ベルト長さ(mm)533寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×533×1適合材木工
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※高温多湿の場所や直射日光の当たる場所での保管はしないでください
※使用前に破れや傷がないことを確認してから作業してください
※無理な力をかけて作業しないようにしてください
※保護メガネや防じんマスク、安全帽などの保護具を着用して作業してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする