京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ベルト研磨
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 卓上用
エンドレスベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
60828835
品番
6611487
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
粒度
#60
寸法(mm)
100×915
用途
非鉄金属用 荒仕上
適合機種
BDS-1000・B-4000T
種類
荒仕上
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。