曜日別特売
6613587 エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ 60828862

6613587 エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ 60828862
6613587 エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ 60828862
6613587 エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ 60828862

エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4枚)注文コード60828862品番6613587
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです
●木工用のベルトセットです(計4枚/荒仕上用1枚・中仕上用2枚・仕上用1枚)
●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です

用途●木材の研削粒度#60・80・100・120適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容荒仕上用×1枚・中仕上用×2枚・仕上用×1枚(計4枚)材質砥粒:ホワイトアランダム質量(g)1枚当たり:80ベルト幅(mm)100種類荒仕上/中仕上/仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする