京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの ディスク研磨材
京セラインダストリアルツールズの 研磨ディスク
ジスクペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
60828957
品番
6613171
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
石材の研削・研磨、板金面の研ぎ出し仕上げなど幅広くお使いいただけるディスクサンダー用のジスクペーパーです
粒度
#50
用途
石材の研削・研磨、板金面の研ぎ出し仕上げなど
適合機種
DSE-5010・DSE-5500・DSE-5500A・DS-5500・DS-5500A・DSE-4500・DSE-5200
材質
砥粒:炭化ケイ素/基板:バルカナイズドファイバ板
幅(mm)
150
高さ(mm)
150
奥行(mm)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×1
質量(g/枚)
30
外径(mm)
150
内径(mm)
19
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※子供の手の届く所や火気に近い場所には置かないでください