京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの ディスク研磨材
京セラインダストリアルツールズの 研磨ディスク
ジスクペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
粒度
#150
注文コード
60829002
品番
6613221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
粒度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
石材の研削・研磨、板金面の研ぎ出し仕上げなど幅広くお使いいただけるディスクサンダー用のジスクペーパーです
粒度
#150
用途
石材の研削・研磨、板金面の研ぎ出し仕上げなど
適合機種
DSE-5010
外径(mm)
150
内径(mm)
19
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※子供の手の届く所や火気に近い場所には置かないでください