NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ドレッサー
ダイヤハンドドレッサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60829012
品番
57501
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
粒度
100
トラスコ品番
477-2024
幅(mm)
20
厚さ(mm)
3
全長(mm)
150
質量(g)
87
刃長(mm)
50