NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ドレッサー
ダイヤブロックドレッサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60829028
品番
57511
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
粒度
120
トラスコ品番
477-2032
幅(mm)
30
厚さ(mm)
15
全長(mm)
115
質量(g)
358