※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スムーズペーパー(マジック式/5枚入り)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード60829045 品番6612651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ポリパテ落としや研削に適したマジック式のスムーズペーパーです

粒度#40 用途ポリパテ落としや研削 適合機種DSE-5010 タイプマジック式 外径(mm)125
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60829063
2016-11-02
用途:
研磨作業
サービス業

研磨作業に すっきりとなじんでくれるので 大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする