※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの マジックディスク・サンディングペーパー
京セラインダストリアルツールズの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
スムーズペーパー(マジック式/5枚入り)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
60829097
品番
6612701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポリパテ落としや研削に適したマジック式のスムーズペーパーです
粒度
#180
用途
ポリパテ落としや研削
適合機種
DSE-5010
タイプ
マジック式
外径(mm)
125
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい