ジスクペーパー(マジック式/木工用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 60829194 品番 6613411
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

●木工・木材の研削に適したジスクペーパーです
●マジック式なので取付がしやすいです

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度#80 用途木工・木材の研削 適合機種RSE-1250・APED130KT・BRSZ20・DSP-125V 材質砥粒:アルミナ 入数(枚)5 外径(Φmm)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×1 質量(g/枚)8
注意
※作業前に取付される本体取扱説明書のまたは適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※子供の手の届く所や火気に近い場所には置かないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60829185
2022-06-28
用途:
サーフボード修理作業に使用しています。
有限会社ミヤシタ 様 (サービス業)

耐久性仕上がり具合共に満足してます。値段が少し安いと助かります。

対象商品:
60829221
2016-11-02
用途:
研磨作業
サービス業

研磨の仕上げに使用しているが 目詰まりを起こさず ひじょうに使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする