※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
真ちゅうクロームボールチェイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
ボール径(Φmm)
3
注文コード
60829317
品番
BB1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
ボール径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
長さ(m)
30
材質
真鍮(C2720)
トラスコ品番
824-6021
質量(kg)
0.48
径(Φmm)
3.0
用途
水栓用・プレートの吊り下げ
全長(m)
30
ボール径(Φmm)
3
使用荷重(kN)
0.04