BB1050 真ちゅうクロームボールチェイン ニッサチェイン 60829335 BB1050 真ちゅうクロームボールチェイン ニッサチェイン 60829335 BB1050 真ちゅうクロームボールチェイン ニッサチェイン 60829335 BB1050 真ちゅうクロームボールチェイン ニッサチェイン 60829335

真ちゅうクロームボールチェイン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 60829335 品番 BB1050
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。

長さ(m)30 材質真鍮(C2720) トラスコ品番824-6023 質量(kg)1.35 径(Φmm)5.0 用途水栓用・プレートの吊り下げ ボール径(Φmm)5 使用荷重(kN)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする