京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ジグソーブレード
ジグソー刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
60829982
品番
6640957
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
切断対象
鉄工
用途
鉄工用
適合機種
J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質
SKH材
形状
(取付)Bタイプ
全長(mm)
76
山数
(インチ当たり)24
切断能力(mm)軟鋼板
1.5〜3
切断能力(mm)非鉄金属
1.5〜6
刃渡り(mm)
51
切断能力(mm)合成樹脂
1.5〜6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。