京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ジグソーブレード
ジグソー刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
60830007
品番
6641637
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ガルバリウム、軽天材や薄物の切断に
切断対象
鉄工、ステンレス
用途
鉄工・ステンレス用
適合機種
J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質
バイメタル
形状
(取付)Bタイプ
全長(mm)
76
山数
(インチ当たり)32
切断能力(mm)軟鋼板
0.5〜2
切断能力(mm)非鉄金属
1〜3
刃渡り(mm)
54
切断能力(mm)ステンレス
0.5〜1
切断能力(mm)合成樹脂
1〜3
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。