ボルトカバーAssY

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60831924 品番DB25907
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用 適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60831924
2024-07-24
用途:
草刈り機の葉の交換の時に使う
コマツ教習所 様 (サービス業)

スプラインを切ったボルトカバーが少なく購入したが問題は全くありません。

対象商品:
60831924
2022-10-23
用途:
刃物メンテナンス時
グリーンコープ落合団地管理組合 様 (その他業種)

各社のチップソー固定が共通して頑丈に可能で重宝しております。
ダイキャスト成形品であり大量生産が可能と解します。コスト追及してプライスダウン(半値)は、必要です。物は上等、価格も上等です。

3人が参考にしています
対象商品:
60831924
2021-07-25
用途:
草刈り
飲食業

ネジの頭がすり減ってしまうので購入。他の人のレビューにもありましたが、ネジ単品での購入ができると良い。

2人が参考にしています
対象商品:
60831924
2022-06-09
用途:
草刈り機の部分交換。
その他業種

在庫がない店が多く、ネットで調べ部品があったときはラッキーと思いました。
摩耗し取り外しに苦労しましたが、取り付けが終了し安心して使用しています。
これからは早めに注文しておきたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
60831924
2023-07-21
用途:
交換時
不動産業

ak3000の器具と思い購入しましたが、軸サイズあいませんでした。残念。

2人が参考にしています
対象商品:
60831924
2020-11-16
用途:
刈り払い機の部品交換
有限会社太 様

ゼノア製品に使用したが、問題なし。M7左ボルトをストックしていたが、無くなったため仕方なく購入。ボルトだけの販売をしてほしいが。
カバーは中が空洞と思っていたが、しっかりしたものでした。値段は
市価程度だがやはり高い。モノタロウブランドで生産望む。

10人が参考にしています
対象商品:
60831924
2020-07-16
用途:
行方不明となったクボタ草刈り機G2K用部品として購入
農・林・水産業

クボタ草刈り機G2K用のボルトカバーがホームセンターにも無く
他草刈り機で代用しておりましたが、WEB上で他社製草刈り機に適合の情報を得、商品画像を拡大し、スプラインの形状と本数が同等と確認できたので、今回購入しました。
到着後早速装着し、しっかりとフィットしている事が確認出来ました。
本製品を含め、詳細情報に適合機種等の情報を掲載頂きたい。

1人が参考にしています
対象商品:
60831924
2020-07-12
用途:
新ダイワ草刈機2400の刈刃押さえ用に
農・林・水産業

新ダイワ草刈機2400の刈刃押さえの交換用に購入しました。
ボルト穴の中にギザギザがありますが、購入した商品の穴が少し大きく、噛み合いませんでした。また、付属しているボルトの長さは、純正のものより長いです。
締め付けはしっかりできます。
私の機械は、刈り刃を装着した後、専用のクリップを付けその上から刈刃押さえを装着するようになっており、刈刃押さえにはそのクリップが入るスペース分の丸いくぼみが付いていますが、今回購入の商品の丸いくぼみは小さくクリップの上から装着するとがたつきそうです。
クリップを付けずに押さえを付けボルトでしっかり締めればガタツキは無さそうです。
まだ実用していませんので、使用感については後日報告します。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする