京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの ディスク研磨材
京セラインダストリアルツールズの バフ
京セラインダストリアルツールズの ウールバフ
ホビールーター用バフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60832484
品番
4901806
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.35
材質
純毛
用途
磨き、つや出し用
適合機種
HR-25、HR-100
セット内容
各1本×3種
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)15000
先端径(mm)
Φ7.0〜16
名称
800純毛バフ
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。