京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの ディスク研磨材
京セラインダストリアルツールズの ホイールタイプ・研磨輪
ホビールーター用ロールペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60832563
品番
4901812
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
研磨、仕上げ(内側、穴の研磨にも)
適合機種
HR-100
材質
#120ペーパー
軸径(Φmm)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)20000
先端径(mm)
外径10×内径8×長さ10
名称
980ロールペーパー
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000〜18000
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。