京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ドライバー/ビット
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ビット
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 六角ビット/ボールポイントビット
ヘグザゴンドライバビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
60833753
品番
6741811
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ヘグザゴン
全長(mm)
100
ねじ径
M6
両頭機能
片頭
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。