※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FWD-W147-NR TOKIO 電動昇降式ワークデスク TOKIO(藤沢工業) 60834628 FWD-W147-NR TOKIO 電動昇降式ワークデスク TOKIO(藤沢工業) 60834628 FWD-W147-NR TOKIO 電動昇降式ワークデスク TOKIO(藤沢工業) 60834628

TOKIO 電動昇降式ワークデスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1400 色(天板)ナチュラル 注文コード60834628 品番FWD-W147-NR
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は間口・色など8種類から選べます 他の種類を見る

H700〜H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。

奥行(mm)700 高さ(mm)700〜1250 トラスコ品番818-4946 質量(kg)59 間口(mm)1400 色(天板)ナチュラル 仕様組立式 材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装 電源(V)100 電源100V電動昇降式 コード長さ(m)(電源)約1.6 グリーン購入法適合 アジャスター 昇降範囲(mm)700〜1250 天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥7,600 / 税込 ¥8,360
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする