エアフィルター

(3744件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 メーカートヨタ 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)TO-1910F 他社参考品番(NITTO)4TP-1081 他社参考品番(エクセル)TA-1430 注文コード60836483 品番TA-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・他社参考品番・形状など243種類から選べます 他の種類を見る

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。

主な適合純正品番17801-B1010-000 メーカートヨタ 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)TO-1910F 用途交換用エアーフィルターとして 直径(Φmm)145 高さ(mm)280 内径(Φmm)Dec-87 他社参考品番(NITTO)4TP-1081 他社参考品番(エクセル)TA-1430
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60836483 TA-46 09912515 TA-1430 エアーフィルター EXCEL(エクセル) エアーフィルター EXCEL(エクセル) 1個 1,698 税込1,868 ナショナルブランドの相当品です
60836483 TA-46 55887983 SA-1024 エアフィルター サンエレメント エアフィルター サンエレメント 1個 1,790 税込1,969 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3744
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24926285
2025-06-13
用途:
乗用車へ
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

2025-04-23
用途:
定期的なメンテナンス
教育・研究機関

消耗品として定期交換に使用。純正互換で安心して使えるし、自宅に配送はとても助かる。自宅に複数台の車が有り、メーカーも違うため、ディーラーに行かなくすむし、それぞれの定期的なメンテナンスに大変便利。今後も使用していきたい。

1人が参考にしています
2025-05-25
用途:
定期的なフィルターの交換
運輸・通信業

交換する前のフィルターは同じ位の価格で周りが樹脂でした。
モノタロウのフィルターは周りも含め同じ素材だったので
ピタリとハマル間隔は無くのせるって間隔でした。
周りが樹脂の方がピッタリくるって感じがするけど
機能の問題は無いと思うので星4にしました。
多分次は、前回付けたフィルターに戻すと思います。

2025-04-20
用途:
la100sムーブメンテナンス
運輸・通信業

ゴムパッキン部分がすこし長めだったのでフィルター部分を入れ替えて使用しました。ゴムパッキン長手方向の長さが1cmほどla100sムーブには長めの様です。
押し込めば使えそうでしたが交換前のパッキンと入れ替えて使いました。
フィルター部分は問題なく使えます。コスパは良いと思う。

2025-06-02
用途:
定期交換に
サービス業

今までは純正あるいは純正第二ブランド品を
使ってきたけど、だんだん価格も高騰してきたから
こういったモノタロウブランドは庶民の味方だと思う。
性能は何とも言えないけどオイルフィルターなんかと違って
そこまで性能差もないと思うんでこれで満足です。

対象商品:
37580243
2025-05-09
用途:
車検前の整備にて
運輸・通信業

いつも2年毎に交換しています、交換時に丁度良い感じに汚れているのでこのスパンで良いかな?と思っています。
しっかりした商品でお手頃価格なのでリピートしています。

2025-06-02
用途:
トヨタノアzrr80gのキャブレターエアーフィルターを交換

ノアRZZ80Gが実走行が30,000Kmになるので交換の為購入しました
有難うございました

対象商品:
37580532
2025-04-30
用途:
家にある旧いクルマの車検整備
その他業種

純正同等品でしかも安いのでいつも購入しています
そろそろこちらのエンジンに合うタイプのエアーエレメントも入手困難になるかもしれないので、ストックしておこうと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
8人が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
1人が参考にしています
2022-07-26
質問:
周りのゴムパッキンを毎回交換するほど劣化していない様なので、フィルターのみ購入したいのですが、取り扱いございますか。
回答:
フィルターのみの取り扱いはございません。
フィルター1式の販売となります。
2021-05-11
質問:
商品本体やパッケージにモノタロウのロゴは入っていますか。
回答:
本体やパッケージにロゴはございませんが、化粧箱にはロゴ入りのラベルが貼ってあります。
1人が参考にしています
2021-05-11
質問:
純正品との性能の差は何でしょうか。
回答:
性能を比較した資料はございませんが、MonotaROプライベート商品は、品質的には問題なく、
これまでも多くの注文を受けており、不良等のお声もいただいておりません。
高品質で安価な商品の提供に日々頑張っております。
2人が参考にしています
2021-05-11
すべてのFAQを表示する

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする