粘着テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60836624 品番HF-50-I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。

アイボリー 幅(mm)50 長さ(m)20 厚さ(mm)0.2 材質基材:PVC 用途冷媒配管保護用 トラスコ品番761-3491 質量(g)244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
配管養生
卸売・小売業

しっかりした粘着力があり出来上がりは満足ですが、巻くのにかなりの力が要ります。

1人が参考にしています
2023-10-26
用途:
エアコン配管
建設業・工事業

非粘着テープより圧倒的に施工しやすいです。
巻きつけた時にできるシワもしっかりと押さえつければほとんど目立ちません。
特に、薄いのにしっかりしているので、巻きつけにくい狭いところへ切り貼りした時の仕上り感がとてもきれいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60836624
2023-01-31
用途:
エアコン配管に巻く
建設業・工事業

以前は安いので粘着なしを使いましたが、これに替えたら粘着のおかげで剥がれないので途中で休憩しながら体勢を直したり出来るので巻き直しが発生しません。楽だし、早く出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする