※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
非粘着テープ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60836633
品番
HN-75-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
色
アイボリー
幅(mm)
75
長さ(m)
18
厚さ(mm)
0.15
仕様
非粘着タイプ
トラスコ品番
761-3512
材質
基材:PVC
質量(g)
250
注意
※テープは直射日光の当たる場所や高温・高湿または低温での保管は避けてください。