因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
保温材接続テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60837087
品番
JTA-100-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
アイボリー
幅(mm)
100
長さ(m)
10
厚さ(mm)
0.08
トラスコ品番
761-3857
材質
アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)
質量(g)
333
商品説明動画
保温材接続テープ JTA施工手順動画
参考になった