曜日別特売
FPF-60 ツバ付貫通スリーブ 因幡電工 60837096

ツバ付貫通スリーブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60837096品番FPF-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。

用途ツバ付貫通スリーブコアドリル径65mmトラスコ品番761-3393材質PE+PP質量(g)68内径(Φmm)57外径(Φmm)64.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60837096
2024-08-20
用途: エアコンの穴開け作業

壁厚の問題であまり選べるものがなかった。さらに画面では製品情報がなくメーカーのホームページで確認したところ、カットして反転させでっぱり軸と穴をはめ込むと上下動(上下に各5度ぐらい動くので室内壁の部分がフラットのまま外に向かって容易に傾斜がつけられるとても便利な仕組みの製品だった。
実際工事の際にも問題なく厚壁(2x6構造)を貫通したスリーブ工事ができた。
なぜ商品ページに説明がないのかわからないがまた使用するときは購入をしたいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする