ニュー貫通スリーブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60837105 品番 NFP-60
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

壁厚約100〜180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。

コアドリル径65mm 用途貫通スリーブ トラスコ品番761-4888 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)65 寸法C(mm)85 内径B(Φmm)50.5 外径A(Φmm)61.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60837105
2025-11-08
用途:
エアコン貫通穴用
製造業

エアコン配管の壁穴用スリーブとして。
本体をカットせず長さ調整が出来るので、最終微調整がしやすいです。
ネジ状の2本(ないし3本)の筒を回して長さ調整する構造の為、密閉する事はできません。
万一の、スリーブ内での配管水漏れや結露、壁内の気密性等が気になる場合は長さ調整後に筒同士の接続重ね合わせ部をコーキングするか、本品ではなく一本物の使用をお勧め致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする