因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
ニューウォールキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837148
品番
NWC-60
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
NFP専用のウォールキャップです。
呼び
60
用途
ウォールキャップ
トラスコ品番
761-4942
材質
ABS樹脂
質量(g)
32.5
寸法A(mm)
112
内径ΦC(mm)
55.5
外径B(Φmm)
63.5