マグネット付コンベックス KC-M

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60837156 品番KC2-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体裏面にマグネットが付いているので、鉄部に固定できます。

テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)6 目盛仕様メートル目盛 種類フリー 目盛種別片面 材質(テープ)S50C 用途長さ測定用 仕様ストラップ付、マグネット付、シルバーメッキ仕上げ トラスコ品番813-4740 長さ(m)2 外形寸法(mm)縦52×横50×奥13 本体質量(g)37 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 爪部マグネット爪
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60837156 KC2-M 13268388 KC-20 キーコンベ タジマツール(TJMデザイン) キーコンベ タジマツール(TJMデザイン) 1個 749 税込824 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60837165
2018-09-09
用途:
当たり前ですが寸法を測るときに。
株式会社ブリッジコンテンツ 様 (サービス業)

デザインで選んだのですが、幅が細いので文字(数字)が読みにくいです。

対象商品:
60837156
2013-12-18
用途:
事故車両の画像撮影時

・ストッパーが無い
・小さすぎる

以上の理由から、私の用途には向いていませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする