※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
ニューウォールキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837157
品番
NWC-65
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
NFP専用のウォールキャップです。
呼び
65
用途
ウォールキャップ
トラスコ品番
761-4951
材質
ABS樹脂
質量(g)
33
寸法A(mm)
117
内径ΦC(mm)
60.5
外径B(Φmm)
68.5