※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
ニューウォールキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837166
品番
NWC-75
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
NFP専用のウォールキャップです。
呼び
75
用途
ウォールキャップ
トラスコ品番
761-4969
材質
ABS樹脂
質量(g)
34
寸法A(mm)
127
内径ΦC(mm)
70.5
外径B(Φmm)
78.5