※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
VP管ホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837184
品番
VPH-25N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法A(mm)
32
寸法b(mm)
43
適合サイズ
ND-25
寸法c(mm)
50
質量(g)
18
トラスコ品番
761-5906